Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51157
Cod. Produttore
OVA51157
Cod. EAN
3606489502393

Informazioni di prodotto

Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah affiancate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie a questa batteria Litio-Ferro-Fosfato da 6,4V 1,5Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Smartbeam in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio dedicato per tutte le referenze Exiway Smartbeam Flush, Surface e 5 lux, con autonomia tre ore. Grazie alla possibilità di acquistare questa batteria, sarà possibile prolungare la vita delle lampade garantendo una facile ed efficace manutenzione.

tensione nominale

6,4 V

Tipologia

Altro

peso

100 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

altra designazione

Altro

pacco accumulatore

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah affiancata per lampade emergenza Exiway Smartbeam