Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51168
Cod. Produttore
OVA51168
Cod. EAN
3606489747886

Informazioni di prodotto

Batteria LiFePO 3,2V 1,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Batteria LiFePO 3,2V 1,5Ah bastone

tensione nominale

3,2 V

larghezza

21 mm

Tipologia

Litio

peso

0,057 g

portata

1,5 MILLIAMPEREHOUR

diametro

21 mm

scatola in plastica

lunghezza

68,5 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Exiway Light

Produttore

Batteria LiFePO4 3,2V 1,5Ah formato bastone per applicazioni elettroniche