Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51170
Cod. Produttore
OVA51170
Cod. EAN
3606482046924

Informazioni di prodotto

Batteria LifePO 3,2V 0,6Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa batteria Exiway Light LiFePO4 di Schneider Electric è un ricambio per lampada di emergenza. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È facile da installare. La durata prevista della condizione operativa nominale è di 10 anni. La tensione nominale è 3.2V e la corrente nominale è 0.6Ah. Può essere installato all'interno della lampada Exiway. Le dimensioni sono (L) 1.5 mm x (A) 55 mm x (P) 1.5 mm. Il peso è di 27 g. Il colore del prodotto è blu PVC Pantone 300C. Con il prodotto è incluso un connettore rapido.

tensione nominale

3,2 V

Tipologia

Litio

peso

0,024 g

portata

0,66 MILLIAMPEREHOUR

diametro

17,5 mm

scatola in plastica

lunghezza

55 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Exiway Light

Produttore

Batteria LiFePO4 3,2V 0,6Ah bastone per lampada emergenza Exiway Schneider Electric