› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria Fiamm 12Ah 12V

Cod. Rexel F9FG21201
Cod. Produttore FG21201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 12Ah
  • Dimensioni: 151x98x94mm
  • Peso: 3,7Kg
  • Terminale: Faston 4,8mm
  • Serie: FG
  • Durata vita: 5 anni
  • Tecnologia: VRLA AGM senza manutenzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

FIAMM FG21201, Batteria VRLA AGM ermetica al piombo FIAMM serie FG 12V 12Ah. Dim. 151x98x94mm. Peso: 3,75Kg. Terminale: Faston 4,8mm. FIAMM serie FG, batterie VRLA AGM per applicazioni generali, progettate per ottenere prestazioni ottimali e per la protezione dai disturbi di linea. Applicazioni: Luci di emergenza, Segnaletica, Sistemi di sicurezza e allarme, Applicazioni UPS,  Apparecchiature mediche, Accumulo di energie rinnovabili. Ottimizzate per scariche fino a 20 ore. Vita di progetto di 5 anni  in operazioni di flottazione in ambiente a temperatura controllata. Tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati. Senza versamenti e senza necessità di manutenzione. Non pericolose per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. Completamente Riciclabili.

Batteria Fiamm 12Ah 12V
€ 45,43 x 1 pz.
(pz.)