Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

F.I.A.M.M. S.P.A.
Cod. Rexel
F912FGH23
Cod. Produttore
12FGH23

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 5 Ah
  • Dimensioni: 90x70x101 mm
  • Peso: 1,8 kg
  • Tipo terminale: Faston 6.3
  • Tecnologia: AGM VRLA
  • Durata vita attesa: 5 anni
  • Serie: FGH

Documentazione tecnica

La batteria 12FGH23 è una batteria industriale compatta da 12V con capacità nominale di 5Ah, progettata per garantire alte prestazioni in applicazioni di continuità come gli UPS. Realizzata con tecnologia AGM VRLA, è completamente riciclabile e senza manutenzione. Questa batteria offre un’affidabilità insuperabile, conforme ai più alti standard internazionali, ed è sicura per il trasporto via aerea, mare, ferrovia e strada. Le dimensioni compatte (90x70x101 mm) e il peso contenuto la rendono versatile e facilmente installabile sia in posizione verticale che laterale. Il terminale è di tipo faston 6.3 per una connessione rapida e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile da 12 volt con capacità di 5 ampere-ora, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Le dimensioni compatte di 90x70x101 millimetri la rendono adatta per installazioni in spazi ridotti senza compromettere la potenza. Questo componente è ideale per garantire un'alimentazione stabile e continua in vari dispositivi elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Batteria 12V 5Ah compatta AGM per sistemi sicurezza