Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51179
Cod. Produttore
OVA51179
Cod. EAN
3606482134287

Informazioni di prodotto

Batteria 12V 56,4Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 56,4 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 220 mm x (A) 219 mm x (P) 172 mm. Il peso è di 21 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.

tensione nominale

12 V

larghezza

172 mm

Tipologia

Altro

peso

21 g

portata

56400 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

scatola in plastica

lunghezza

220 mm

altezza inclusi i poli

235 mm

temperatura ambiente

25 ... 25 °C

Serie

Exiway Power Control

Produttore

Batteria piombo-acido 12V 56,4Ah Exiway Power serie Easy UPS 3 per sistemi controllo alimentazione edificio