Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

F.I.A.M.M. S.P.A.
Cod. Rexel
F912FGL55
Cod. Produttore
12FGL55

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12V
  • Capacità: 55Ah
  • Serie: FGL
  • Tipo: AGM VRLA senza manutenzione
  • Durata vita: 10 anni
  • Dimensioni: 230x140x207 mm
  • Peso: 17 kg
  • Riciclabilità: 99%

Documentazione tecnica

Batteria VRLA AGM senza manutenzione con tecnologia avanzata AGM che garantisce lunga durata e affidabilità. Progettata con una speciale lega di piombo stagno per le griglie, resiste efficacemente alla corrosione assicurando una vita utile di 10 anni con brevi tempi di ricarica. Questa batteria da 12V e 55Ah offre elevate prestazioni di carica e scarica, con contenitore in plastica ABS resistente e riciclabile al 99%. Non richiede rabbocco durante l’intera vita operativa ed è classificata come non pericolosa, consentendo un trasporto sicuro via strada, ferrovia o aerea. La bassa autoscarica la rende ideale anche per lunghi periodi di inattività in magazzino. Può essere installata sia in posizione verticale che laterale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria 12V con capacità di 55Ah progettata per garantire lunga durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante, assicura prestazioni costanti grazie alla sua tecnologia avanzata. La batteria è adatta a diversi utilizzi, offrendo resistenza e efficienza in condizioni di lavoro continuative.

Produttore

Batteria 12V 55Ah Long Life VRLA AGM per sistemi sicurezza