Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

F.I.A.M.M. S.P.A.
Cod. Rexel
F912FGL210
Cod. Produttore
12FGL210

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12V
  • Capacità nominale: 205Ah
  • Tipo batteria: VRLA AGM
  • Durata attesa: 10 anni
  • Dimensioni (LxPxH): 522x239x218 mm
  • Peso tipico: 62 kg
  • Riciclabilità: 99%
  • Serie: FGL

Documentazione tecnica

La batteria FIAMM 12FGL210 è una batteria VRLA AGM senza manutenzione, progettata per garantire una lunga durata fino a 10 anni. Realizzata con una speciale lega di piombo stagno per le griglie, offre una resistenza superiore alla corrosione e permette brevi tempi di ricarica. La capacità nominale è di 205 Ah a 12 V, con contenitori in plastica ABS robusti e riciclabili al 99%. Questa batteria è adatta a molteplici applicazioni, grazie alla possibilità di essere caricata e scaricata più volte senza necessità di rabbocco. La bassa autoscarica la rende ideale per periodi di stoccaggio prolungati. Può essere installata sia in posizione verticale che laterale ed è classificata come non pericolosa, consentendo un trasporto sicuro via strada, ferrovia o aerea. Conforme agli standard IEC 60896 e certificata UL. Descrizione del produttore: Batteria 12V 205Ah progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura, questa batteria è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e efficienza. La capacità di 205Ah consente un'ampia autonomia, rendendola adatta a impianti elettrici che necessitano di alimentazione continua e sicura. La tecnologia long life assicura una maggiore durata operativa, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Perfetta per utilizzi in ambito industriale e professionale dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali.

Produttore

Batteria 12V 205Ah Long Life per impianti sicurezza