Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

          BATTERIA 12V 156W 40AH

          F.I.A.M.M. S.P.A. FIAMM
          Cod. Rexel F912FLB150P
          Cod. Produttore 12FLB150P
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          BATTERIA 12V 156W 40AH

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          BATTERIA 12V 156W 40AH
          F912FLB150P FIAMM Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili FIAMM

          Batteria Fiamm 7,2Ah 6V
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 7,2Ah 6V

          € 17,02 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG10721
          Cod. Produttore: FG10721
          Cod. EAN:
          Batteria Fiamm 4,5Ah 6V
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 4,5Ah 6V

          € 10,57 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG10451
          Cod. Produttore: FG10451
          Cod. EAN:
          Batteria Fiamm 4,5Ah 12V
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 4,5Ah 12V

          € 20,39 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG20451
          Cod. Produttore: FG20451
          Cod. EAN:
          Batteria Fiamm 2,0Ah 12V
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 2,0Ah 12V

          € 15,14 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG20201
          Cod. Produttore: FG20201
          Cod. EAN:
          Batteria Fiamm 1,2Ah 6V
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 1,2Ah 6V

          € 7,68 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG10121
          Cod. Produttore: FG10121
          Cod. EAN:
          Batteria Fiamm 1,2Ah 12V Compatta
          Accumulatori per Sistemi di Sicurezza
          FIAMM

          Batteria Fiamm 1,2Ah 12V Compatta

          € 12,14 x 1 pz.
          Cod. Rexel: F9FG20121A
          Cod. Produttore: FG20121A
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/batteria-12v-156w-40ah-1177127 12FLB150P 0,0000 BATTERIA 12V 156W 40AH https://rexel.it/Content/images/default-ico.png FIAMM Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00