Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

F.I.A.M.M. S.P.A.
Cod. Rexel
F912FGL150
Cod. Produttore
12FGL150

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12V
  • Capacità nominale: 150Ah
  • Durata vita: 10 anni
  • Tipo batteria: VRLA AGM
  • Materiale contenitore: ABS
  • Riciclabilità: 99%
  • Certificazioni: IEC, UL, Eurobat
  • Serie: FGL

Documentazione tecnica

Batteria VRLA AGM senza manutenzione progettata per garantire una lunga durata di vita fino a 10 anni grazie all'impiego di una speciale lega di piombo stagno per le griglie, che ne assicura la resistenza alla corrosione. Questa batteria da 12V e 150Ah offre elevate prestazioni con brevi tempi di ricarica ed è adatta a una vasta gamma di applicazioni, potendo essere caricata e scaricata molte volte. Il contenitore in plastica ABS la rende robusta e affidabile, mentre la bassa autoscarica permette un lungo stoccaggio senza perdita di efficienza. Completamente riciclabile al 99%, è classificata come non pericolosa e può essere trasportata con facilità via strada, ferrovia o aerea. Può essere installata sia in posizione verticale che laterale, offrendo versatilità e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Batteria 12V da 150Ah progettata per garantire una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, questa batteria offre una capacità elevata per alimentare dispositivi e sistemi con efficienza. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga vita utile, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Adatta a molteplici utilizzi, rappresenta una soluzione robusta e duratura per esigenze energetiche stabili.

Produttore

Batteria 12V 150Ah Long Life per sistemi sicurezza