Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51158
Cod. Produttore
OVA51158
Cod. EAN
3606489605179

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 6,4V
  • Capacità: 3,2Ah
  • Tipo batteria: LiFePO
  • Durata elevata e stabile
  • Resistente a urti/vibrazioni
  • Compatta e facile integrazione
  • Ecologica e sostenibile
  • Serie: OVOVA51158
Descrizione del produttore: La batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah è una soluzione ideale per chi cerca un'alimentazione affidabile e duratura. Con una tensione di 6,4V e una capacità di 3,2Ah, questa batteria è progettata per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e un'eccellente stabilità termica, rendendola adatta anche per utilizzi in ambienti critici. La sua compattezza la rende facilmente integrabile in sistemi esistenti, mentre il design robusto garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni. Grazie alla tecnologia LiFePO, questa batteria è anche ecologica, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Con questa batteria, puoi contare su un'alimentazione sicura e efficiente, perfetta per soddisfare le tue esigenze energetiche in modo sostenibile.

Produttore

BATT.LFP2IFR26650E 6,4V3,2AH ACF3