Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP42B11M
Cod. Produttore
P42B11M
Cod. EAN
0613056264762

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente: 32 A
  • Fasi: 3
  • Ingressi: IEC 60309 3P+N+E
  • Grado protezione: IP44
  • Prese: 30 C13, 12 C19
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: SmartZone™ G5 Basic
Descrizione del produttore: The SmartZone™ G5 Basic PDU features (30) C13 and (12) C19 outlets. It is a 32 amp, 400 V, three phase PDU with an IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44) input plug and a 10 foot (3m) power cord. The PDU is black.

Produttore

BASIC PDU, 32AMP, (30)C13(12)C19, 5