›

Basetta fissaggio soffitto adattatore senza binario installazione facile

Cod. Rexel PI310845
Cod. Produttore 310845
Cod. EAN 5414833091404

Informazioni principali

  • Serie: 9000/BPU-D-W
  • Fissaggio: al soffitto
  • Tipo: basetta adattatore
  • Montaggio: senza binario

Descrizione del prodotto

Base da soffitto OTR CEILING BASE 9000/BPU-D-W di colore bianco, realizzata con materiali di qualità indicati come "Altro". Progettata come fune di sospensione, è un accessorio ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e resistenti. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un aspetto pulito e professionale. Questo componente è pensato per assicurare stabilità e sicurezza nelle installazioni, offrendo versatilità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Basetta per il fissaggio al soffitto dell\'adattatore (senza usare il binario)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

1500 mm

materiale

Altro

Basetta fissaggio soffitto adattatore senza binario installazione facile