› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base XAP0106503 H100 APR. XEL 650L 300P grigio

Cod. Rexel KM174311
Cod. Produttore 174311
Cod. EAN 4015081707737

Informazioni principali

  • Descrizione: ZOCCOLO H100 APR. XEL 650
  • Codice prodotto: KM174311
  • Serie: None
  • Colore: Grigio
  • Altezza: 100 mm
  • Compatibilità: XEL 650L 300P
  • Tipo: Zoccolo apribile
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XAP0106503 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 300P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

505 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

230 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Base XAP0106503 H100 APR. XEL 650L 300P grigio