Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08707
Cod. Produttore
LVS08707
Cod. EAN
3606481871619

Informazioni di prodotto

Base trasporto armadio

Documentazione tecnica

Base trasporto armadio

materiale

metallo

esecuzione

angolo di trasporto

altezza

50 mm

larghezza

1130 mm

profondità

40 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Base trasporto armadio