Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEK6040KN
Cod. Produttore
EK6040KN
Cod. EAN
8015646773630

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 400 mm

Documentazione tecnica

Base/top 600x400mm WxD

materiale

acciaio

altezza

335.5 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

594 mm

numero RAL

7035

larghezza

594 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

BASE/TESTATA 600X400 LXP