Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16S43
Cod. Produttore
ABE7H16S43
Cod. EAN
3389110644524

Informazioni di prodotto

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input - Fusibili - LED - Isolatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This passive discrete I/O sub-base offers 1 switch disconnector per channel. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP2x rated product. The width of this product is 206mm. It weighs 0.64kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is certified by GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL and EAC. The fixing is done by clips (35mm symmetrical DIN rail) and screws (solid plate with fixing kit). Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalize wiring in your automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors.

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a vite

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

materiale del corpo base del contatto

altre leghe di rame

larghezza

206 mm

altezza

70 mm

tensione di dimensionamento

24 V

lunghezza

67 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

tensione d’esercizio

24 V 24 V

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0.125 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1.8 A

max. corrente totale

1.8 A

con indicatore a LED

numero di canali per slot

16

numero di slot per sensori/attuatori

1

lunghezza del cavo configurabile

sezione conduttore collegabile filo sottile con bussola termina (per calotta)

0.09 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile filo sottile senza bussola termina (per calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

sezione conduttore collegabile unifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

Serie

Modicon_Telefast_ABE_7

Produttore

BASE TELEFAST 2