Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16S21
Cod. Produttore
ABE7H16S21
Cod. EAN
3389110644517

Informazioni di prodotto

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o output - LED - Isolatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari e un isolatore. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,375 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

lunghezza

67 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

tensione d’esercizio

24 V 24 V

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0.5 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1.8 A

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a vite

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

materiale del corpo base del contatto

altre leghe di rame

larghezza

125 mm

altezza

70 mm

tensione di dimensionamento

24 V

max. corrente totale

1.8 A

con indicatore a LED

numero di canali per slot

16

numero di slot per sensori/attuatori

1

lunghezza del cavo configurabile

sezione conduttore collegabile filo sottile con bussola termina (per calotta)

0.09 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile filo sottile senza bussola termina (per calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

sezione conduttore collegabile unifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

Serie

Modicon_Telefast_ABE_7

Produttore

BASE TELEFAST 2