Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16R21
Cod. Produttore
ABE7H16R21
Cod. EAN
3389110544961

Informazioni di prodotto

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o output - LED

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,3 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

numero di canali per slot

16

tensione di dimensionamento

24 V

max. corrente totale

1.8 A

temperatura d’esercizio

-5 °C

collegamento per sensori NPN

diametro del contatto femmina

2.5 mm

numero di slot per sensori/attuatori

1

con indicatore a LED

lunghezza del cavo configurabile

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0.5 A

premistoppa per diametro esterno del cavo

0.09 mm

tensione d’esercizio

24 V

grado di inquinamento

2

materiale del corpo base del contatto

altre leghe di rame

sezione conduttore collegabile

0.09

materiale della scatola

plastica metallizzata

colore della scatola

grigio

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

profondità

67

larghezza

125 mm

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1.8 A

altezza

70 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Modicon_Telefast_ABE_7

Produttore

BASE TELEFAST 2