Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16C11
Cod. Produttore
ABE7H16C11
Cod. EAN
3389110251180

Informazioni di prodotto

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o output - LED

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva miniaturizzata fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 1 terminale per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,16 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

altezza

63 mm

larghezza

106 mm

tensione di dimensionamento

24 V

lunghezza

64 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

tensione d’esercizio

24 V 24 V

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a vite

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

materiale del corpo base del contatto

altre leghe di rame

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

0.5 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

1.8 A

max. corrente totale

1.8 A

numero di canali per slot

16

numero di slot per sensori/attuatori

1

lunghezza del cavo configurabile

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

16

sezione conduttore collegabile filo sottile con bussola termina (per calotta)

0.09 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile filo sottile senza bussola termina (per calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 2.5 mm²

premistoppa per diametro esterno del cavo

0.09 mm

sezione conduttore collegabile

0.09

profondità

64

Serie

Modicon_Telefast_ABE_7

Produttore

BASE TELEFAST 16IO MINI