Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H16C10
Cod. Produttore
ABE7H16C10
Cod. EAN
3389110251197

Informazioni di prodotto

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o uscite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sottobase di connessione passiva ABE7, 16 input o uscite. gamma prodotto: Advantys Telefast ABE7 - tipo di prodotto o componente: base I/O digitali passivi - tipo di base: base miniatura - connessioni - morsetti: morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², sezione trasversale cavo: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 14 flessibile senza estremità cavo, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², sezione trasversale cavo: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 12 solido, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm², sezione trasversale cavo: 0.09...0.75 mm² AWG 28...AWG 20 flessibile con estremità cavo, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm², sezione trasversale cavo: 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 14 solido, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm², sezione trasversale cavo: 0.09...1.5 mm² AWG 28...AWG 16 flessibile con estremità cavo. Benefici: Semplificazione dei cablaggi. Advantys Telefast introduce una maggiore semplicità nel razionalizzare il cablaggio delle apparecchiature del sistema di automazione.... Applicazioni: - Tutti i tipi di applicazioni industriali..

grado di inquinamento

1

Prodotti Green

Si

Serie

Modicon_Telefast_ABE_7

Produttore

BASE TELEFAST 16IO MINI