Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41SCB101
Cod. Produttore
41SCB101
Cod. EAN
8023903426670

Informazioni di prodotto

BASE SONORA CON FLASH INDIRIZZATA EN54/3

Documentazione tecnica

24La base indirizzata 41SCB101 serie LOGIFIRE, ? una base con sirena e lampeggiante integrati. Su di essa ? possibile montare direttamente un sensore minimizzando lo spazio necessario all'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed ? controllata attraverso il protocollo di comunicazione, integra 32 differenti toni con 2 livelli sonori programmabili da centrale e lampeggiante di colore rosso. Base sonora dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle pi? esigenti dal punto di vista estetico. Family feeling con tutti i sensori della nuova serie LOGIFIRE Comelit. Montaggio su base 41RBX020. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN54-17.

Produttore

Serie LogiFire - Base sonora con flash indirizzata, sincronizzazione, isolatore integrato, EN54-3 e EN54-17