Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZE2S114M
Cod. Produttore
RXZE2S114M
Cod. EAN
3389119404280

Informazioni di prodotto

Base RXZ - contatto separato - 10 A - < 250V - connettore - per relè RXM4..

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Presenta dei morsetti di contatto separati. Questa base per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

79 mm

profondità

61 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Base RXZ - contatto separato - 10 A - < 250V - connettore - per relè RXM4..

€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)