Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPZF1
Cod. Produttore
RPZF1
Cod. EAN
3389119402286

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Tipo contatti: 1 C/O misto
  • Fissaggio: vite e guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Tensione tenuta impulsi: 4 kV
  • Norme di riferimento: IEC 61984, UL 508
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base ad innesto RPM Harmony di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 250 VAC con una potenza nominale in uscita di 16 ampere. Utilizza morsetti a vite. È compatibile con RPM con 1 C/O. Questa presa a relè a innesto riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RPM di relè interfaccia a innesto. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

21 mm

altezza

80 mm

profondità

31 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

3

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base RXZ - contatto misto - 16 A - < 250V - term. a vite - per relè RXM1