Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZE2M114
Cod. Produttore
RXZE2M114
Cod. EAN
3389119404242

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V IEC / 300 V UL
  • Tipologia contatti: 4 OC misti
  • Connessioni morsetti: a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Larghezza: 30 mm
  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Certificazioni: UL, CE, Lloyd's

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa base a relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Presenta dei morsetti di contatto misti. Questa base per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

30 mm

altezza

82,5 mm

profondità

76 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Base RXZ - contatto misto - -10A - < 250V - term. a vite - per relè RXM2.., RXM4

€ 4,69 x 1 pz.
(pz.)