Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZE2M114M
Cod. Produttore
RXZE2M114M
Cod. EAN
3389119404259

Informazioni di prodotto

Base contatti misti 4NC/NO connetto progettata per un’installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design a innesto compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con contatti misti per diverse applicazioni
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Funzionamento sicuro e duraturo con corrente nominale fino a 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa base a relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Presenta dei morsetti di contatto misti. Questa base per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

80 mm

profondità

74 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Base RXZ - contatto misto - 10A - < 250V - connettore - per relè RXM2.., RXM4

€ 4,55 x 1 pz.
(pz.)