Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUZSF3M
Cod. Produttore
RUZSF3M
Cod. EAN
3389119403252

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente termica: 25 A
  • Composizione contatti: 3 C/O
  • Grado di protezione: IP20
  • Categoria sovratensione: III
  • Larghezza: 36 mm
  • Peso netto: 0,095 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa plug-in Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 12 ampere. È montabile su guida DIN. È compatibile con RUM con 2 C/O. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè a innesto interfaccia RUM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

36 mm

altezza

104 mm

profondità

96 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

11

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base RUZ - contatto separato - -12 A - < 250V - CONNETTORE