Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUZC2M
Cod. Produttore
RUZC2M
Cod. EAN
3389119403214

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo contatti: 2 OC misti
  • Connessione: Connettore a vite
  • Larghezza: 38 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Certificazioni: UL, CE, IECEE CB
  • Serie: Harmony Timer Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa relè plug-in RUZ di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 250 Vca e ha contatti misti con una potenza nominale di 10 ampere. Ha connettori a vite e larghezza 38 mm. Questo presa per relè plug-in di interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

75 mm

profondità

27 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Base RUZ - contatto misto - 10 A - < 250V - connettore - per relè RUMC2..