Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPZF4
Cod. Produttore
RPZF4
Cod. EAN
3389119402316

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Contatti: 4 OC misti
  • Tipo morsetti: a vite
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 50 mm larghezza
  • Fissaggio: vite e guida DIN 35 mm
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base ad innesto RPM Harmony di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 250 VAC con una potenza nominale in uscita di 16 ampere. Utilizza morsetti a vite. È compatibile con RPM con 4 C/O. Questa presa a relè a innesto riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RXM di relè interfaccia a innesto. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

50 mm

altezza

84 mm

profondità

76 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

12

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base RPZ - contatto misto - 16 A - < 250V - term. a vite - per relè RXM4