Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZVA1
Cod. Produttore
RSLZVA1
Cod. EAN
3606480078026

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione controllo: 12-24 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Corrente termica: 6 A
  • Tensione nominale impiego: 300 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 6,2x78,6x95 mm
  • Certificazioni: CE, IECEE CB, GOST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa relè plug-in RSLZ di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 - 24 Vca/cc. Ha terminali a molla. Questo presa per relè plug-in di interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

78,6 mm

profondità

95 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base relè a vite con led e circuito di protezione, 12-24 V