Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZRA1
Cod. Produttore
RSLZRA1
Cod. EAN
3606480078071

Informazioni di prodotto

La base relè a molla 12-24 AC/DC offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali a molla
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione
  • Compatibilità con un’ampia gamma di relè plug-in

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle dimensioni degli armadi elettrici
  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Indicatore LED per monitoraggio semplice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa relè plug-in RSLZ di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 - 24 Vca/cc. Ha terminali a molla. Questo presa per relè plug-in di interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

78,6 mm

profondità

101 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

5

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base relè a molla con led e circuito di protezione, 12-24 V