Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZE14P
Cod. Produttore
RXZE14P
Cod. EAN
3606481465764

Informazioni di prodotto

Base push-in RXZ con staffa di mantenimento, 12A/6A , per relè RXM2/RXM4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Harmony RXZ è una presa plug-in. Ha una tensione nominale di 250 V CA con un'uscita nominale di 7 A. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque È compatibile con il relè di controllo a innesto. Consente una facile installazione e il collegamento al relè dalla sua presa. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC). È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. Questa presa relè a innesto è compatibile con la gamma RXM di relè interfaccia a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

85 mm

profondità

98 mm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base push-in RXZ con staffa di mantenimento, 12A/6A , per relè RXM2/RXM4