› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Base fusibile CA110 1250A 1400V montaggio avvitabile connettore M10

Cod. Rexel EAT170H3006
Cod. Produttore 170H3006
Cod. EAN 5996516007785

Informazioni principali

  • Corrente: 1250A
  • Tensione: 1400V
  • Numero poli: 1
  • Montaggio: avvitabile
  • Connettore: innesto M10
  • Contatto: extra
  • Materiale: senza alogeni
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Base CA110 progettata per applicazioni elettriche ad alta potenza, con capacità di corrente fino a 1250A e tensione nominale di 1400V. Il prodotto presenta un collegamento tramite connettore M10 e un montaggio avvitabile, garantendo sicurezza e stabilità nell'installazione. Realizzato con materiali privi di alogeni, assicura un elevato standard di sicurezza ambientale e riduzione di emissioni nocive in caso di incendio. Dotato di un contatto extra per migliorare le prestazioni elettriche, è ideale per utilizzi industriali che richiedono affidabilità e resistenza. La base supporta un polo singolo e si caratterizza per dimensioni specifiche adatte a impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: La base EAT170H3006 è un componente essenziale della Bussmann Series, progettata per garantire prestazioni elevate con una corrente di 1250A e una tensione di 1400V. Realizzata senza alogeni, offre un montaggio avvitabile e un connettore ad innesto M10 per una connessione sicura. Con un numero di poli di 1, questa base è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. È dotata di un contatto extra, rendendola versatile e adatta a diverse esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Connettore M10

corrente nominale

1250 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Con contatto extra

Serie

Bussmann Series

Base fusibile CA110 1250A 1400V montaggio avvitabile connettore M10