Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08706
Cod. Produttore
LVS08706
Cod. EAN
3606481871602

Informazioni di prodotto

Base per trasporto da L2000 a 2550mm

Documentazione tecnica

Base per trasporto da L2000 a 2550mm

materiale

metallo

esecuzione

angolo di trasporto

altezza

50 mm

larghezza

1930 mm

profondità

40 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Base per trasporto da L2000 a 2550mm