Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RBX020
Cod. Produttore
41RBX020
Cod. EAN
8023903288117

Informazioni di prodotto

BASE PER SENSORI INDIRIZZATI

Documentazione tecnica

24La base standard per rivelatori indirizzati ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Sezione massima dei cavi utilizzabili: 3.0 mm2. Temperatura di funzionamento -10 ?C / +60 ?C. Umidit? relativa di funzionamento: (93 ? 3) % @ 40 ?C. Dimensioni: 103x14,7 mm. Peso: 15 g.

tipo di montaggio

struttura

colore

bianco

diametro

104 mm

altezza

12 mm

indirizzabile

Produttore

Base standard sensori indirizzati, profilo basso 103x11mm, bloccaggio sicurezza, cavi max 3mm², -10°C/+60°C

€ 4,56 x 1 pz.
(pz.)