› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base custodia U-CI44X senza porta coperchio chiuso montaggio parete

Cod. Rexel KM67401
Cod. Produttore 067401
Cod. EAN 4015080674016

Informazioni principali

  • Tipo: Base per custodia
  • Modello: U-CI44X
  • Montaggio: A parete
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Coperchio chiuso
  • Porta: Senza porta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base per custodia a parete con coperchio chiuso, progettata per garantire protezione e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata per un montaggio semplice e sicuro, è priva di porta e serratura, offrendo una soluzione funzionale per l'alloggiamento di componenti elettrici. La copertura è opzionale, permettendo flessibilità nell'adattamento alle diverse esigenze di protezione e accesso. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità nell'uso in ambienti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: La base per custodia U-CI44X è un prodotto versatile e pratico, ideale per il montaggio a parete. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base offre una soluzione robusta e sicura per le vostre esigenze elettriche. La sua progettazione senza porta e con coperchio chiuso la rende perfetta per applicazioni dove è richiesta una protezione semplice e efficace. Scegliete la base U-CI44X per un'installazione efficiente e duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

250 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Base custodia U-CI44X senza porta coperchio chiuso montaggio parete