Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC814-TB
Cod. Produttore
TC814-TB
Cod. EAN
5414363075059

Informazioni di prodotto

Base a basso profilo ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di fissaggio con vite M3
  • Dimensioni compatte 9.5x19.1 mm per spazi ridotti
  • Confezione da 1000 pezzi per efficienza in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in poliammide 6.6 resistente e durevole
  • Supporto stabile per fascette fino a 4.8 mm di larghezza
  • Contribuisce a un cablaggio ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Base a basso profilo per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, con foro per fissaggio a vite M3, dimensioni 9.5x19.1mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi

altezza

5 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

9.78 mm

lunghezza

19.3 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3.3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

BASE PA6,6 VITE M3 5X10MM 1000PZ