Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBA3000
Cod. Produttore
STBXBA3000
Cod. EAN
3595863757675

Informazioni di prodotto

Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo I/O - 28.1 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa base di montaggio fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questa base di montaggio è adatta per i moduli di I/O digitali. La larghezza di questo prodotto è 28.1 mm. Pesa 0.048 kg. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. È compatibile con STBDDI3725,STBDRA3290 e STBDDO3705. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

larghezza

28,1 mm

altezza

125 mm

profondità

132 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, altri

componenti del sistema

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Base montaggio Modicon STB modulo I/O 28,1mm