Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170AEC92000
Cod. Produttore
170AEC92000
Cod. EAN
3595861147744

Informazioni di prodotto

Modicon Momentum - Base per modulo contatore alta velocità - 6 I / 4 O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo contatore fa parte della gamma Modicon Momentum, una gamma di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questa base del modulo contatore ad alta velocità ha 2 gruppi di 3 ingressi digitali e 2 gruppi di 2 uscite digitali con logica di ingresso digitale positiva. È un modulo con campi di tensione di ingresso digitale da -3V DC a 30V DC, 24V DC e tensione di uscita digitale di 24V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Pesa 0.21 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

125 mm

altezza

141,5 mm

profondità

40 mm

misurazione di frequenza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per INTERBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di funzioni

1

adatto per conteggio

adatto per SSI

adatto per rilevamento valore incrementale

adatto per sega volante

adatto per regolazione multiasse

adatto per regolazione monoasse

adatto per posizionamento multiasse

adatto per posizionamento monoasse

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

blocco funzionale del reset automatico

blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento

blocco funzionale blocco del riavvio

blocco funzionale controllo accesso

blocco funzionale tasto di consenso

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Base modulo contatore alta velocità Momentum