Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66696
Cod. Produttore
GW66696
Cod. EAN
8011564067813

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con il sistema di prese interbloccate
  • Compatibilità con diverse linee di prodotto per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP6 per durabilità e sicurezza
  • Affidabilità nelle connessioni per un risparmio energetico
  • Adatto a impieghi gravosi e ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

BASE MODULARE PRESE FISSE VERTICALI IMPEGNI GRAVOSI - 1 PRESA 16/32A / SELV