Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66782
Cod. Produttore
GW66782
Cod. EAN
8011564098251

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare e standardizzato
  • Risparmio di tempo con dispositivi interbloccati e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

BASE MODULARE CON PANNELLO FINESTRATO GUIDA DIN 1 - 2 PRESE 16/32A / SELV-12 MOD.EN50022