Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66781
Cod. Produttore
GW66781
Cod. EAN
8011564098244

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare
  • Risparmio di tempo con dispositivi interbloccati conformi alle norme IEC 309
  • Compatibilità con diverse linee di prese (IP44, IP55, IP66, IP67)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dal dispositivo di blocco
  • Efficienza energetica nella distribuzione di energia
  • Adatto a molteplici esigenze professionali e ambienti di utilizzo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

BASE MODULARE CON PANNELLO FINESTRATO GUIDA DIN 1 - 1 PRESA 16/32A / SELV-6 MOD.EN50022