Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Cod. Rexel
SX2010103
Cod. Produttore
2010103
Cod. EAN
8032887004088

Informazioni di prodotto

Base mensola BM - B 300 ZS
Base Mensola con sistema anticaduta - BM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Dimensioni: base 332 mm, larghezza 30 mm, altezza 60 mm. Per fissaggio su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50).

lunghezza

260 mm

larghezza

30 mm

altezza

70 mm

esecuzione

braccio di supporto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro