Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14071120
Cod. Produttore
14071120
Cod. EAN
8021944029010

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0370
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316
  • Tipo installazione: Pavimento
  • Compatibilità: Mod. H 220/250 cm
  • Base robusta e resistente
  • Finitura: Acciaio inox
  • Applicazione: Installazione fissa
  • Uso: Industriale e civile
Base per pavimento KHA Slim realizzata in acciaio resistente, progettata come piastra di montaggio per garantire stabilità e durata nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per supportare e fissare componenti elettrici in modo sicuro, offrendo una soluzione affidabile per ambienti che richiedono materiali robusti e di alta qualità. La struttura in acciaio assicura resistenza meccanica e longevità, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0370 Base per installazione a pavimento in acciao Inox AISI 316 (solo per mod. H 220/250cm).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

Base installazione pavimento acciaio Inox AISI 316 pali luce H220/250cm