› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Base CA 80 630A 1000V senza alogeni connettore M10 avvitabile industriale

Cod. Rexel EAT170H3003
Cod. Produttore 170H3003
Cod. EAN 5996516007754

Informazioni principali

  • Tipo: BASE CA 80
  • Corrente: 630A
  • Tensione: 1000V
  • Connessione: innesto M10
  • Installazione: avvitabile
  • Materiale: senza alogeni
  • Contatto: extra
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Base di collegamento elettrico 170H3003 progettata per applicazioni industriali con corrente nominale di 630A e tensione fino a 1000V. Questa base con un polo singolo presenta un tipo di montaggio avvitabile, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Il collegamento avviene tramite connettore M10, assicurando una connessione affidabile e resistente. Realizzata con materiali privi di alogeni, offre maggiore sicurezza in caso di incendio. Il dispositivo è dotato di contatto extra per migliorare la funzionalità e la sicurezza dell’impianto elettrico. La sua struttura è adatta a installazioni che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: La base EAT170H3003 è un prodotto innovativo, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata senza alogeni, questa base è dotata di un connettore ad innesto M10 per un facile collegamento. Con una capacità di 630A e una tensione di 1000V, è ideale per utilizzi intensivi. Il design avvitabile assicura una facile installazione, mentre il contatto extra offre maggiore versatilità. Scegli la qualità e l'affidabilità di EAT170H3003 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Connettore M10

corrente nominale

630 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Con contatto extra

Serie

Bussmann Series

Base CA 80 630A 1000V senza alogeni connettore M10 avvitabile industriale