› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base e testata XEL 850L 600P grigio armadio modulare elettrico

Cod. Rexel KM143345
Cod. Produttore 143345
Cod. EAN 4015081400096

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE + TESTATA XEL 850L 6
  • Colore: grigio
  • Codice prodotto: XSFB08506
  • Serie: None
  • Tipo: BASE + TESTATA
  • Compatibilità: XEL 850L 600P

Descrizione del prodotto

Profilo di irrigidimento-base in acciaio di colore grigio, progettato per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per supportare strutture e migliorare la resistenza meccanica, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua finitura in acciaio conferisce resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni ambientali, rendendolo adatto a diversi contesti di installazione. La base è studiata per integrarsi facilmente con altri elementi elettrici, offrendo una soluzione solida e funzionale per la gestione e il supporto delle componenti elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XSFB08506 BASE + TESTATA XEL 850L 600P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

575 mm

Tipologia

Profilo di irrigidimento-base

altezza

240 mm

profondità

850 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Base e testata XEL 850L 600P grigio armadio modulare elettrico