› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base e testata XEL 425L 600P grigio armadi modulari distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM284232
Cod. Produttore 284232
Cod. EAN 4015082842321

Informazioni principali

  • Descrizione: XSFB0406 BASE + TESTATA
  • Tensione: 425L 600P
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Profilo di irrigidimento-base realizzato in acciaio di colore grigio, progettato per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l’uso come base strutturale, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo. La sua finitura in acciaio assicura una protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a supportare e rinforzare sistemi elettrici senza comprometterne la funzionalità. Adatto per installazioni dove è richiesta una struttura solida e affidabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XSFB0406 BASE + TESTATA XEL 425L 600P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Profilo di irrigidimento-base

altezza

245 mm

profondità

435 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Base e testata XEL 425L 600P grigio armadi modulari distribuzione elettrica