Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3660
Cod. Produttore
GWD3660
Cod. EAN
8034035142680

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Serie: QDX 630 H
  • Materiale: Lamiera saldata
  • Protezione: Massima agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 600x400mm

€ 625,25 x 1 pz.
(pz.)