Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3663
Cod. Produttore
GWD3663
Cod. EAN
8034035142710

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tipologia: Monoblocco e componibili
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Struttura: Lamiera saldata/modulare
  • Dimensioni base: 600+300x25
  • Serie: QDX 630 H
  • Protezione: Massima agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - (600+300)x250mm

€ 607,18 x 1 pz.
(pz.)