›

Quadro componibile QDX 630L parete base testata 600x300 IP43 fino 630A

Cod. Rexel GWGWD3004
Cod. Produttore GWD3004
Cod. EAN 8034035059292

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Tipologia: Quadri componibili
  • Installazione: Parete o pavimento
  • Dimensioni base: 600x300 mm
  • Cablaggio: Struttura aperta
  • Serie: QDX 630 L
  • Montaggio: Semplice e veloce

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 L

Quadro componibile QDX 630L parete base testata 600x300 IP43 fino 630A